金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 揚程(m)6 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 注文コード45253007 品番12MMx6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は揚程・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)11 揚程(m)6 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)63 対応(アイボルト)M10(3/8) フックFK-10-L フック寸法L(mm)108 フック寸法W(mm)87 フック寸法B(mm)30 フック寸法D(mm)30 フック寸法E(mm)25 フック寸法F(mm)10 フック寸法G(mm)19 フック寸法H(mm)20 マスターリンクA2014S フック寸法T(mm)137
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする