金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 揚程(m)3 仕様16mm 6x24 O/O 両コース入 注文コード45253068 品番16MMx3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は揚程・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付 仕様16mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)13 揚程(m)3 寸法A(mm)140 寸法D(mm)17 寸法B(mm)71 対応(アイボルト)M12(1/2) フックFK-20-L フック寸法L(mm)153 フック寸法W(mm)135 フック寸法B(mm)39 フック寸法D(mm)45 フック寸法E(mm)32 フック寸法F(mm)16 フック寸法G(mm)25 フック寸法H(mm)33 マスターリンクA3017S フック寸法T(mm)200
注意
金型交換、穴径の小さいもの等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする