コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45253305
品番
9MMx1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途
金型交換、穴径の小さいもの等に
仕様
9mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
11
揚程(m)
1.5
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
63
対応
(アイボルト)M8(5/16)
フック
FK-05-L
フック寸法L(mm)
91
フック寸法W(mm)
70
フック寸法B(mm)
24
フック寸法D(mm)
25
フック寸法E(mm)
20
フック寸法F(mm)
10
フック寸法G(mm)
17
フック寸法H(mm)
18
マスターリンク
A2014S
フック寸法T(mm)
118