用途金型交換、穴径の小さいもの等に
仕様16mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)18
揚程(m)2
寸法A(mm)160
寸法D(mm)22
寸法B(mm)80
対応(アイボルト)M12(1/2)
フックFK-20-L
フック寸法L(mm)153
フック寸法W(mm)135
フック寸法B(mm)39
フック寸法D(mm)45
フック寸法E(mm)32
フック寸法F(mm)16
フック寸法G(mm)25
フック寸法H(mm)33
マスターリンクA5022S
フック寸法T(mm)200