コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45253585
品番
12MM x 3.5M(覆工板サイズ1Mx3M用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途
覆工板の吊り作業に
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
13
揚程(m)
3.5
使用荷重(t)
(フック)1
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
71
フック
J型覆工板吊り用フック
マスターリンク
A3017S
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください