コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
アイボルト足長(Mねじ)生地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
足長(mm)
25
注文コード
45253655
品番
M10x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・足長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途
建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
ねじ径
M10
足長(mm)
25
穴径d(Φmm)
25
アイ部内径(Φmm)
25
ねじサイズ
M10
使用荷重(kN)
(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47