ZP2-T6030WF-B5 Z Series(ZP2-T6030) SMC 45253766

Z Series(ZP2-T6030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)(F) FKM 注文コード45253766 品番ZP2-T6030WF-B5
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・バッファストロークなど15種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(F) FKM ねじ径M5X0.8 パッドサイズ(mm)6X30 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする