※4-M10-07-ZP2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45253818 品番 ZP2-T8030WFK10-04
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(F) FKM ストローク(mm)10 バッファストローク(mm)10 真空取出口(04) ワンタッチ管継手 Φ4 パッドサイズ(mm)8X30 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする