ZPT10UUJ10-N6-A10 Z Series(ZPT10) SMC 45254064

Z Series(ZPT10)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 パッド形状平形 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 材質ウレタンゴム 注文コード45254064 品番ZPT10UUJ10-N6-A10
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はパッド径・パッド形状・材質など130種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)10 パッド形状平形 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ねじ径M10X1おねじ ストローク(mm)10 材質ウレタンゴム バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)10 真空取出口(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする