コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
W5/8
注文コード
45254109
品番
W5/8x50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途
建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
足長(mm)
50
穴径d(Φmm)
35
ねじサイズ
W5/8
使用荷重(kN)
(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41