コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45254118
品番
W3/4x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,388
販売価格(税別)
¥
3,989
バスケットに入れる
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途
建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
足長(mm)
50
穴径d(Φmm)
40
ねじサイズ
W3/4
使用荷重(kN)
(1本垂直吊り/2個45°吊り)6.18