3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 金属テープ
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45256356
品番
EN-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
4.5
特性
耐熱
基材
アルミ
用途
石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。
トラスコ品番
542-3287
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
シリコーン系
使用場所
屋内・屋外煙突・温風ダクト用