3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 金属テープ
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45256365
品番
KAL-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
使用温度範囲(℃)
-50〜150
トラスコ品番
542-3317
特性
耐熱、耐寒