3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の 雑巾・クロス・ふきん
3M スコッチ・ブライト セルロースクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
トラスコ品番
786-5163
注文コード
45257406
品番
CCL-D3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなプリントの入ったデザインシリーズ。各2色入りの色込みパックです
材質
セルロース、コットン
トラスコ品番
786-5163
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
200
横幅(mm)
180
繰り返し・詰め替え
対応