※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空とぎサンディングシート トライエムアイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度150A 注文コード45258395 品番K/SHT 426U 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。

仕様
フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
粒度150A 用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。 シートサイズ(mm)228×280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45258395 K/SHT 426U 150A 32611984 K/SHT 150A 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム) 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム) 1箱(100枚) 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45258413
2024-03-19
用途:
木工作業時
運輸・通信業

10枚ずつで番数混ぜた物が有ると有り難いですよね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする