※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 報知器
日東工業の 警報盤
CAP 小型警報盤(プチアラーム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
外部一括警報無電圧接点出力(定格AC250V 1A DC30V 1A)
摘要
OL×2、BZ×1
注文コード
45262515
品番
GAP-2NV
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・摘要
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
140
横(mm)
100
深さ(mm)
37
仕様
外部一括警報無電圧接点出力(定格AC250V 1A DC30V 1A)
摘要
OL×2、BZ×1
種類
警報盤
電線長さ(m)
200以内
接続可能電線(mm
2
)
0.75〜1.25
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
注意
※配線は動力線等と配管しないでください。誤動作の原因となります。
※接続に使用する電線は0.75〜1.25mm
2
、長さは200m以内としてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500