日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEN・PNL 電灯分電盤 基本タイプ サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
注文コード
45263136
品番
PNL5-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
色
など
293
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
分岐回路数
10
種類
標準分電盤
適合キャビネット
B12-56C
予備スペース
4
主幹
単3中性線欠相保護付
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE58N3P50A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45263136
PNL5-10A
26100035
PNL5-10J
アイセーバ
日東工業
1台
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です