カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
E型タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
3E M16
注文コード
45277558
品番
3E M16
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
型式
3E M16
サイズ
(タップ呼び径D)メートルネジ:M16
シャンク
MT3
本体質量(kg)
0.59
寸法d1(mm)
タップ軸部:12.5
寸法K(mm)
タップ角部:10
寸法H2(mm)
37
寸法C1(mm)
36
公差(mm)
タップ軸部:0 -0.04、タップ角部:0 -0.15
寸法H0(mm)
タップ角部:13
寸法L0(mm)
58