カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
マイクロフロートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
76.5
注文コード
45277777
品番
C6 HA412-M-OHC
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・F2
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L0(mm)
120
寸法L1(mm)
76.5
寸法C1(mm)
35
能力範囲
M3〜M16
オプション
TC-MO型コレット
適合機種
対応シャンク
商品説明動画
マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
参考になった
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
参考になった