カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
E型タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
4E M33
注文コード
45277908
品番
4E M33
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
型式
4E M33
サイズ
(タップ呼び径D)メートルネジ:M33
シャンク
MT4
本体質量(kg)
1.68
寸法d1(mm)
タップ軸部:25
寸法K(mm)
タップ角部:16
寸法H2(mm)
48
寸法C1(mm)
54
公差(mm)
タップ軸部:0 -0.05、タップ角部:0 -0.05
寸法H0(mm)
タップ角部:22
寸法L0(mm)
81.5