画像準備中

バリ取りホルダ M/C用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)132 注文コード45277935 品番DBT30 DBR7-P(A=55)
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は寸法L1など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様【H(調整量)】-16〜32、【最大保持工具径】Φ7(ER11使用)、【傾動角度】±5土、【先端軸フロート量】5ミリ(縮み又は伸びのみ)、【切削液】ドライ加工で使用、エアーブローは可能 オプションER型コレット 適合機種対応シャンク F縮み量 (または伸び量):5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具軸付き砥石・ゴム砥石、超硬ロータリーバー、カッティングファイバー等 寸法L1(mm)132 寸法A(mm)55 寸法C1(mm)60 寸法C2(mm)16 荷重【設定傾動】標準3種(対象材質、形状、使用工具によりバネ荷重の個別設定可能) 角度θ(°)0〜360 寸法L0(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする