カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
117
型式
BT30ECP412
注文コード
45278486
品番
BT30-ECP412
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BT30ECP412
寸法L1(mm)
117
G1
M8 P1.0
本体質量(kg)
0.91
寸法C1(mm)
35
能力範囲
M4〜M12
寸法F2(mm)
10
寸法L0(mm)
150
商品説明動画
【SKB型】シンクロタップ用ホルダ
参考になった
【ECP型】
参考になった
【ECG型】
参考になった