画像準備中

PEN-PUM・PNL-PUM 電灯分電盤 電力計測機能付(主幹計測タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45278493 品番PEN6-08-PUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は120種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)500 横(mm)500 深さ(mm)160 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B 分岐回路数8 適合キャビネットB12-55C 予備スペース0 主幹単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA)漏電ブレーカ:GBE 68NJ 3P 60A(F100)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする