日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEN-PUM・PNL-PUM 電灯分電盤 電力計測機能付(主幹計測タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45278527
品番
PEN6-14-PUMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,000
この商品は
120
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
160
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
14
適合キャビネット
B12-56C
予備スペース
0
主幹
単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA)漏電ブレーカ:GBE 68NJ 3P 60A(F100)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500