カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
RA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
100
型式
4RA1022
注文コード
45278696
品番
4RA1022
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアルフロートタッパー
ラジアルボール盤・タッピングボール盤用
半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
型式
4RA1022
寸法L0(mm)
160
寸法L1(mm)
100
寸法C1(mm)
68
寸法F(mm)
半径1.0
能力範囲
M8〜M27
本体質量(kg)
1.52