画像準備中

ERコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タップサイズ(メートルネジ)M5、M5.5、(ユニファイネジ)UNo.10、UNo.12 注文コード45278739 品番ER11-5.5 (M5・5.5 U NO.5・6)
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はタップサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ER/AR型テーパコレットシリーズです。

寸法D2(mm)11.5 寸法H4(mm)18 タップサイズ(メートルネジ)M5、M5.5、(ユニファイネジ)UNo.10、UNo.12 軸径d1(Φmm)タップ:5.5 専用スパナES11M
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする