画像準備中

SA型タッパー 大隈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45278924 品番 5SA2035-3
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)

型式5SA20353 寸法L0(mm)218 寸法L1(mm)133 寸法C1(mm)84 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)7 寸法F4(mm)13 能力範囲M18〜M38 本体質量(kg)4.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする