画像準備中

マイクロフロートタッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)108.8 F2伸び量:0.5 注文コード45279037 品番BT50ESS412-OHC
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法L1・F2など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L0(mm)132 寸法L1(mm)108.8 寸法C1(mm)42 F2伸び量:0.5 能力範囲M4〜M12 オプションAR型コレット 適合機種対応シャンク 付属品ナット 寸法C2(mm)22 F1縮み量:0.5 専用スパナAE16M

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする