画像準備中

マルチスプレーホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45279055 品番BT40-JSM180-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

液剤の自動供給を実現するマシニングセンター用スプレー缶ホルダ
タッピングスプレーなどをマシニングセンターにて自動供給
プログラムにより吐出量を調整可能
タッピングの無人化、自動化をサポート
噴射方式により3タイプあり
タッピングスプレー缶は2タイプあり(別売) ※型式記号の末尾は,「T-表面接触タイプ」「R-自動(ワンショット)タイプ」「I-自動(連続)タイプ」を表します。 ※先端のノズルは「標準型」と「広角型」の2種類が標準付属しています。

仕様【タッピングスプレー缶】S-C180-V(縦型M/C用) S-C180-H(横型M/C用) 型式BT40JSM180R 寸法H(mm)-6〜36 寸法A(mm)65 寸法E(mm)38 寸法C1(mm)75 寸法L0(mm)230 寸法θ0〜360

商品説明動画

【JSM型(接触)】タッピングスプレー自動供給ホルダ (JSM (contact))
【JSM型(非接触)】タッピングスプレー自動供給ホルダ (JSM (non-contact))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする