画像準備中

マイクロフロートタッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)37 F2伸び量:0.4 注文コード45279064 品番STT20 ESS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は寸法L1・F2など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L0(mm)57 寸法L1(mm)37 寸法C1(mm)25 F2伸び量:0.4 能力範囲M1〜M3 オプションAR型コレット 適合機種対応シャンク 付属品ナット 寸法C2(mm)12 F1縮み量:0.4 専用スパナSP11 シャンク長l2(mm)60 シャンク径d2(mm)20

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする