カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
マイクロフロートタッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
117
F2
伸び量:0.5
注文コード
45279274
品番
BT50ESS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
寸法L1・F2
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L0(mm)
137
寸法L1(mm)
117
寸法C1(mm)
30.5
F2
伸び量:0.5
能力範囲
M1〜M3
オプション
AR型コレット
適合機種
対応シャンク
付属品
ナット
寸法C2(mm)
12
F1
縮み量:0.5
専用スパナ
SP11
商品説明動画
マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
参考になった
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
参考になった