画像準備中

E型タップホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式4E M27 注文コード45279353 品番4E M27
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は型式など25種類から選べます 他の種類を見る
型式4E M27 サイズ(タップ呼び径D)メートルネジ:M26・M27、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:U1 シャンクMT4 本体質量(kg)1.68 寸法d1(mm)タップ軸部:20 寸法K(mm)タップ角部:15 寸法H2(mm)48 寸法C1(mm)54 公差(mm)タップ軸部:0 -0.05、タップ角部:0 -0.05 寸法H0(mm)タップ角部:18 寸法L0(mm)81.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする