カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
85
注文コード
45279493
品番
BT30-SKB1022
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
85
寸法C1(mm)
56
能力範囲
(最小)10、(最大)24
寸法G1(mm)
M10 P1.0
寸法L0(mm)
140
商品説明動画
【SKB型】シンクロタップ用ホルダ
参考になった
【ECP型】
参考になった
【ECG型】
参考になった