電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V
(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
機能動作ON - OFF回路3極単投付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)