画像準備中

マイクロフロートタッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)147 F2伸び量:0.5 注文コード45280035 品番HSK-A63-H-SSR412-OHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は寸法L1・F2など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L0(mm)180 寸法L1(mm)147 寸法C1(mm)56 寸法F1(mm)縮み量:0.5 F2伸び量:0.5 G1M8 P1.0 能力範囲M4〜M12 オプションTCA型コレット 適合機種対応シャンク 付属品クランプスクリュー

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする