カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
RF型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45280053
品番
BT40RF306
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
型式
BT40RF306
寸法L1(mm)
63
本体質量(kg)
1.29
寸法C1(mm)
40
寸法C2(mm)
16
寸法F(Φmm)
半径0.8
能力範囲
M3〜M6
寸法L0(mm)
90
商品説明動画
【RF型】ラジアルフロートで芯ずれ吸収!
参考になった