カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
マイクロフロートタッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
137
F2
伸び量:0.5
注文コード
45280123
品番
C6 SSR412-OHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
寸法L1・F2
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L0(mm)
170
寸法L1(mm)
137
寸法C1(mm)
56
寸法F1(mm)
縮み量:0.5
F2
伸び量:0.5
G1
M8 P1.0
能力範囲
M4〜M12
オプション
TCA型コレット
適合機種
対応シャンク
付属品
クランプスクリュー
商品説明動画
マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
参考になった
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
参考になった