画像準備中

E型タップホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式2E M10 注文コード45280245 品番2E M10
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は型式など25種類から選べます 他の種類を見る
型式2E M10 サイズ(タップ呼び径D)メートルネジ:M9・M10、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:U3/8 シャンクMT2 本体質量(kg)0.28 寸法d1(mm)タップ軸部:7 寸法K(mm)タップ角部:5.5 寸法H2(mm)29 寸法C1(mm)28 能力範囲M5〜M15 公差(mm)タップ軸部:0 -0.04、タップ角部:0 -0.10 寸法H0(mm)タップ角部:8 寸法L0(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする