カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
マイクロフロートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
61.8
F2
伸び量:0.5
注文コード
45280419
品番
STT32 ESS412-OHC
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・F2
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L0(mm)
85
寸法L1(mm)
61.8
寸法C1(mm)
42
F2
伸び量:0.5
能力範囲
M4〜M12
オプション
AR型コレット
適合機種
対応シャンク
付属品
ナット
寸法C2(mm)
22
F1
縮み量:0.5
専用スパナ
AE16M
シャンク長l2(mm)
80
シャンク径d2(mm)
32
商品説明動画
マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
参考になった
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
参考になった