カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリング関連商品
シーリングディスク RF センタースルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45280717
品番
DS/ER20-7.0 (M9・10 U3/8)
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
DS/ER20型専用です。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
4
タップサイズ
(メートルネジ)M9、M10、(ユニファイネジ)U3/8
軸径d1(Φmm)
タップ:7