カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
RF型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45280857
品番
BT30RF103
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
付属品
ナット
仕様
径方向の移動量 F:半径0.3
オプション
ER型コレット
適合機種
対応シャンク
寸法L1(mm)
53
寸法C1(mm)
35
寸法C2(mm)
12
能力範囲
M1〜M3
寸法L0(mm)
75
専用スパナ
ES 8M
商品説明動画
【RF型】ラジアルフロートで芯ずれ吸収!
参考になった