曜日別特売

SKB型タッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L165(mm)
内容量1個注文コード45280866品番C6 SKB412
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

同期制御加工機専用
高速タッピングに最適
センタークーラントスルー給油対応
短身により工作範囲が拡大
伸縮機構はついていません
TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで)
ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。
ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群
タップを角で捉え、回転を安定伝達
専用コレットは、タップの着脱が楽々です。
対応機構:クーラント。

付属品クランプスクリューオプションTCA型コレット適合機種対応シャンク寸法L1(mm)65寸法C1(mm)44能力範囲M2~M12寸法G1(mm)M8 P1.0寸法L0(mm)98
注意
油穴付きタップをご使用下さい。
L0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は(L1+H1)にて算出下さい。

商品説明動画

【SKB型】シンクロタップ用ホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする