画像準備中

SKB型タッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45280988 品番 C6 SKB1022
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

同期制御加工機専用
高速タッピングに最適
センタークーラントスルー給油対応
短身により工作範囲が拡大
伸縮機構はついていません
TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで)
ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。
ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群
タップを角で捉え、回転を安定伝達
専用コレットは、タップの着脱が楽々です。
対応機構:クーラント。

付属品クランプスクリュー オプションTCA型コレット 適合機種対応シャンク 寸法L1(mm)80 寸法C1(mm)56 能力範囲M10〜M24 寸法G1(mm)M10 P1.0 寸法L0(mm)135
注意
油穴付きタップをご使用下さい。
L0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は(L1+H1)にて算出下さい。

商品説明動画

【SKB型】シンクロタップ用ホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする