カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
RA型タッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
111.5
型式
6RA412
注文コード
45281164
品番
6RA412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
寸法L1・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアルフロートタッパー
ラジアルボール盤・タッピングボール盤用
半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
型式
6RA412
寸法L0(mm)
155
寸法L1(mm)
111.5
寸法C1(mm)
51
寸法F(mm)
半径1.0
能力範囲
M3〜M8
本体質量(kg)
1.1