画像準備中

99 ホルダー/NCスポットドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)120 ねじNS-35080 注文コード45281295 品番99616-20-120
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は角度・ねじなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)100 ねじNS-35080 寸法d(mm)20 角度(°)120 寸法D(mm)17(max.) 寸法T(mm)4.76(max.) レンチNK-T15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする