ムラキ
ムラキの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ムラキの ホイールブラシ
OSBORN ディスクセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45281435
品番
26182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
250
内径B(Φmm)
2"
線径(Φmm)
0.3
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
アダプター型式
取付用:4M
先端幅(mm)
A:18
長さT(mm)
トリム:43