ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
lc3:7.9
注文コード
45281487
品番
99616-C30
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
120
刃数
4
寸法(mm)
lc3:7.9
タイプ
BC16-C15-120
ねじ
NS-22055
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
40
寸法D(mm)
Φ22
寸法d1(mm)
Φ14
寸法C(Φmm)
15(min)・21(max)
寸法R1(mm)
7.5
寸法R2(mm)
11.5
レンチ
NK-T7
寸法lc2(mm)
4.9
寸法lc1(mm)
3.5
使用インサート
N9GX060204