曜日別特売

MRA超硬ユニバーサルドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45281505品番MRAチヨウコウユニバ-サルドリル TIN10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
ドリル径(Φmm)d:10溝長(mm)48全長(mm)83シャンク径(Φmm)10適合被削材種耐熱合金、チタン、インコネル、ステンレススチール、鋳鉄、焼入鋼(HRC45~70)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45281828
2024-05-12
用途: 硬度の高い鋼やステンレス鋼の加工。
広瀬刃物店

硬度が高い鋼や難削材(ステンレス鋼)の加工に使用。
ハイスのドリルでは困難でも、このドリルは大丈夫なので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする