画像準備中

GEM ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 砥石径(Φmm)1.8 粒度140 砥石長(mm)10 注文コード45282117 品番GD0518
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は砥石径・粒度・砥石長など33種類から選べます 他の種類を見る

良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。
GDシリーズ
ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。
高性能・高品質です。
適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、
焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。

粒度140 砥石長(mm)10 砥石径(Φmm)1.8 最大回転数(min-1[r.p.m])105000 ヘッド形状5(10度) 材質(シャンク)ステンレス シャンク径3.0m/m
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする