ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 砥石径(Φmm)2 粒度120 シャンク径3.0m/m 注文コード45283167 品番DB8A20
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は砥石径・粒度・シャンク径など8種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 全長(mm)45 砥石径(Φmm)2 最大回転数(min-1[r.p.m])80000 シャンク径3.0m/m 先端形状8 砥石長(mm)- 材質(シャンク)スチール
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする